Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - PVC 2m - XZCPV1164L2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916066829
Réf. Sonepar
01887907322
Réf. Fournisseur
XZCPV1164L2
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
5 mOhm
indice de protection (IP):
autre
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


