Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 3 broches - PVC 5m - XZCPV0566L5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M8
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916067086
Réf. Sonepar
01887907342
Réf. Fournisseur
XZCPV0566L5
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
tension assignée (Ue):
60 V
résistance de contact:
5 mOhm
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce prolongateur pré-câblé permet une installation facile et sûre de tous les capteurs industriels. Ce produit est idéal pour les industries de la manutention, de l'emballage, de l'étiquetage, machine spéciales de l'assemblage, des ascenseurs, des escaliers mécaniques, ou agro-alimentaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging, de l'agroalimentaire, de l'assemblage, et des machines spéciales. Ce produit est équipé d'un connecteur femelle droit M8, 3 broches. La bague de serrage du connecteur est en métal et le câble en PUR. Ce produit respecte les normes CE, UKCA et est certifié par CULus. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors. Assurez une commande "arrêt machine porte ouverte" avec une fiabilité maximale. Utilisez ce produit sur des machines lourdes, faible inertie (ou sur machines forte inertie, si associées avec un interverrouillage de sécurité par solénoïde).
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


