Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Rallon pvc 4fils m12 f dr oit m12 m droit - XZCRVB5211L1

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - Rallon pvc 4fils m12 f dr oit m12 m droit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916068809

Réf. Sonepar

01887961747

Réf. Fournisseur

XZCRVB5211L1

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

5000 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France