Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Interrupteur de securite metal 2o 1f - XCSM37F0L1S25

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de travail

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 3

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916046630

Réf. Sonepar

01887962681

Réf. Fournisseur

XCSM37F0L1S25

Marque

Telemecanique Sensors France

type d'interverouillage:

principe du courant de travail

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

3

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

240...240 V

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

34 mm

longueur du capteur:

94 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

autre

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.1 A

pays de fabrication:

INDONESIE

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

autre

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP68

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France