Telemecanique Sensors France - Preventa XCS général - Interrupteur de securite metal 2o-2f - XCSM4102L10TQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 4
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916046470
Réf. Sonepar
01887962634
Réf. Fournisseur
XCSM4102L10TQ
Marque
Telemecanique Sensors France
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
4
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
force de retenue:
7 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
240...240 V
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
16 mm
longueur du capteur:
70 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
autre
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
1.5 A
pays de fabrication:
INDONESIE
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
autre
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
IP68
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


