Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-LE - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 2O+2F 24V - 3xM20 - XCSLE2525512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916048054
Réf. Sonepar
01887941366
Réf. Fournisseur
XCSLE2525512
Marque
Telemecanique Sensors France
type d'interverouillage:
principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
20 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:
24...24 V
largeur du capteur:
44 mm
hauteur du capteur:
205 mm
longueur du capteur:
51 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
pays de fabrication:
INDONESIE
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67K
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Pour un fonctionnement sûr en conditions difficiles (chocs ou vibrations) où le protecteur pourrait s'ouvrir. Machines légères avec inertie. Obtenez rapidement la certification de la sécurité des machines (niveaux de performance garantie). Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur : manutention, levage, pompage, ligne de transfert. (Pour les protecteurs avec verrouillage par solénoïde). Une gamme de capteurs simple d'usage, interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme de sécurité machine : gammes XPSMCM ou relais XPSU. Différents accessoires de montage possibles et clé vendus séparément. Ce produit dispose d'un contact sécurité normalement ouvert et d'un contact normalement fermé chevauchant (rupture lente). Commande electro par manque de tension Ce produit dispose d'un contact sécurité normalement ouvert et d'un contact normalement fermé chevauchant (rupture lente). Commande électronique par manque de tension. La gamme XCSLE et XCSLF répondent aux normes internationales et homologations : CE, UKCA, CCC, GOST, EAC. Un produit conforme aux normes : EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508., ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Associé et correctement connecté à une unité de commande de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3. Assurez simplement une commande "arrêt machine porte ouverte" avec une fiabilité maximale. Utiliser sur des machines lourdes, faible inertie (ou sur des machines forte inertie si associé avec un interverrouillage de sécurité par solénoïde).
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


