Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-LF - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+4F 24V - 3xM20 - XCSLF3535312

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interverouillage - principe du courant de repos

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916047798

Réf. Sonepar

01887941334

Réf. Fournisseur

XCSLF3535312

Marque

Telemecanique Sensors France

type d'interverouillage:

principe du courant de repos

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

20 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

24...24 V

largeur du capteur:

44 mm

hauteur du capteur:

205 mm

longueur du capteur:

51 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

pays de fabrication:

INDONESIE

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0.75 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0.55 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67K

Preventa XCS-LF - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+4F 24V - 3xM20

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Pour fonctionnant sure dans des conditions difficiles ( chocs ou de vibrations), où le protecteur pourrait s'ouvrir. Obtenez rapidement et à moindre coût la certification de la sécurité des machines avec des niveaux de performance garantie Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteu : manutention, levage, travail des matériaux, pompage, ligne de transfert. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Usinage, moulage, formage Il dispose d'un contact normalement ouvert et d'un contact normalement fermé chevauchant (rupture lente). 3 entrées de presse-étoupe M20, permettant une installation flexible. Il dispose d'un contact normalement ouvert et d'un contact normalement fermé de type rupture avant fermeture (rupture lente). La gamme XCSLE et XCSLF répondent à la plupart des normes internationales et homologations: CE, UKCA, CCC, GOST, EAC, Il est également conforme aux normes ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Associé et correctement connecté à une unité de commande de sécurité appropriée, ce produit est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PLe, SIL 3, comme décrit dans les normes EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. Gamme de capteurs simple d'usage, interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme de sécurité machine: gammes XPSMCM ou relais XPSU. A utiliser avec differents accessoires de montage et clé vendus séparément

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France