Telemecanique Sensors France - Preventa XCS-PA - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 2O - 1x1/2p - XCSPA793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - autre
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916047163
Réf. Sonepar
00002072061
Réf. Fournisseur
XCSPA793
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
94 mm
longueur du capteur:
30 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
IP67K
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps thermoplastique robuste de couleur rouge. Il est résistant aux chocs avec un degré de protection IP67 et convient parfaitement pour une utilisation intensive dans des conditions hostiles. Lorsqu’il câblé de la façon recommandée par les normes pertinentes, il répond aux exigences du niveau de performance PL e/Catégorie 4 et SIL3 conformément aux normes EN/ISO 13849-1 et EN/IEC 61508.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


