Telemecanique Sensors France - Preventa XU métier - Bar immat e t4 r14 h910 d 3 6m master - XUSL4E14F091NM

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm

  • hauteur du capteur - 50 mm

  • hauteur du champ de protection - 910 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP/PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916028407

Réf. Sonepar

01887962862

Réf. Fournisseur

XUSL4E14F091NM

Marque

Telemecanique Sensors France

résolution de la barrière photoélectrique:

14 mm

hauteur du capteur:

50 mm

hauteur du champ de protection:

910 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP/PNP

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

38 mm

capacité de détection des éprouvettes:

14 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

900 mA

température ambiante:

-25...70 °C

avec fonction muting:

Oui

override possible:

Oui

temps de réponse:

4 ms

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

6 m

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0.5 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

950 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France