Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H1400mm - Hprotégée=1210mm - XUSZMD121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 1400 mm
largeur - 33 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
XU
EAN
3389119618823
Réf. Sonepar
01887961882
Réf. Fournisseur
XUSZMD121
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
rectangulaire
hauteur:
1400 mm
largeur:
33 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non


