Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H1600mm - Hprotégée=1510mm - XUSZMD151

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H1600mm - Hprotégée=1510mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 1600 mm

  • largeur - 33 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119619110

Réf. Sonepar

01887961911

Réf. Fournisseur

XUSZMD151

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rectangulaire

hauteur:

1600 mm

largeur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Telemecanique Sensors France

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France