Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H1900mm - Hprotégée=1810mm - XUSZMD181
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 1900 mm
largeur - 33 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119619134
Réf. Sonepar
01887961913
Réf. Fournisseur
XUSZMD181
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
rectangulaire
hauteur:
1900 mm
largeur:
33 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non

Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


