Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H885mm - Hprotégée=760mm - XUSZMD076

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H885mm - Hprotégée=760mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 885 mm

  • largeur - 33 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119618793

Réf. Sonepar

01887961879

Réf. Fournisseur

XUSZMD076

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rectangulaire

hauteur:

885 mm

largeur:

33 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non