Telemecanique Sensors France - Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 10m - XZCR1111064D10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916069646
Réf. Sonepar
01887962051
Réf. Fournisseur
XZCR1111064D10
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
autre
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
tension assignée (Ue):
60 V
résistance de contact:
5 mOhm
indice de protection (IP):
autre
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


