Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 - ARU à câble 2x100 m - reset à clé n°421 - sans voyant - Atex - XY2CEDA490EX

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 - ARU à câble 2x100 m - reset à clé n°421 - sans voyant - Atex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 100 m

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480880216

Réf. Sonepar

01887088024

Réf. Fournisseur

XY2CEDA490EX

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

longueur max. de la tirette:

100 m

indice de protection (IP):

IP65/IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-20...60 °C

Telemecanique Sensors France

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France