Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence a cable a vec voyant 24v - XY2CH14253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de directions d'actionnement - 1
longueur max. de la tirette - 30 m
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916064450
Réf. Sonepar
01887961284
Réf. Fournisseur
XY2CH14253
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de directions d'actionnement:
1
longueur max. de la tirette:
30 m
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...70 °C
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


