Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence par cable - XY2CE1A270EX

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Arret d urgence par cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 70 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916064078

Réf. Sonepar

00002803105

Réf. Fournisseur

XY2CE1A270EX

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

longueur max. de la tirette:

70 m

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-20...60 °C

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France