Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Double arret d urgence pa r cable 2x50m - XY2CEDB290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 50 m
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916064931
Réf. Sonepar
01887963099
Réf. Fournisseur
XY2CEDB290
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
longueur max. de la tirette:
50 m
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...70 °C
pays de fabrication:
MAROC
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Son corps est en plastique. Cet interrupteur d'arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, cisailles, systèmes de convoyage, machines d'impression, machines textiles, laminoirs, laboratoires d'essai, ateliers de peinture et de traitement de surface, etc. Associé et correctement connecté à une unité de contrôle de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3, comme décrit dans les normes EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. Détection pour tous type d'objet. Il a un corps en zamak avec un bouton de réinitialisation, un couvercle en acier traité, un indicateur de couleur, et 1 contact normalement ouvert, NO et 1 contact normalement fermé, NC à rupture lente. La gamme XY2C répondent aux normes internationales et homologations: CE, UKCA, CCC, EAC,Ctick, Il est également conforme aux normes EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Ce produit est certifié Green Premium, performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme de sécurité machine: gammes XPSMCM ou relais XPSU Des accessoires et options externes peuvent être associés aux interrupteur arrêt urgence a cable tel que cables homologué, brides et accessoires de montage, option voyant et buton de réarmement
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


