Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable - XY2CE2A590

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • longueur max. de la tirette - 0 m

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916065495

Réf. Sonepar

00002061177

Réf. Fournisseur

XY2CE2A590

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

longueur max. de la tirette:

0 m

indice de protection (IP):

IP66

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C

pays de fabrication:

MAROC

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France