Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable - XY2CE2C290TK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
longueur max. de la tirette - 0 m
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916065426
Réf. Sonepar
00002813274
Réf. Fournisseur
XY2CE2C290TK
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
longueur max. de la tirette:
0 m
indice de protection (IP):
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...70 °C
pays de fabrication:
MAROC
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


