Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à droite - 2O - ISO M20 - XY2CJR17H29
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de directions d'actionnement - 0
longueur max. de la tirette - 30 m
indice de protection (IP) - IP67/IP69
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916064276
Réf. Sonepar
01887961946
Réf. Fournisseur
XY2CJR17H29
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de directions d'actionnement:
0
longueur max. de la tirette:
30 m
indice de protection (IP):
IP67/IP69
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
rouge
température ambiante:
-25...70 °C
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


