Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à gauche - 2O+1F - Pg13.5 - XY2CJL19

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à gauche - 2O+1F - Pg13.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 30 m

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916064337

Réf. Sonepar

01887961940

Réf. Fournisseur

XY2CJL19

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de directions d'actionnement:

0

longueur max. de la tirette:

30 m

indice de protection (IP):

IP67/IP69

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

rouge

température ambiante:

-25...70 °C

pays de fabrication:

INDONESIE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France