Telemecanique Sensors France - Sensors XU - cellule optique miniature - reflex direct 0,25m - NPN 24Vcc câb 2m - XUM4ANXBL2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 170...170 mm
courant de sortie max. - 20 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
message avant défaillance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916000199
Réf. Sonepar
01887096629
Réf. Fournisseur
XUM4ANXBL2
Marque
Telemecanique Sensors France
portée de détection:
170...170 mm
courant de sortie max.:
20 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
255 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble radial
finition de la sortie de commutation:
NPN/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
34 mm
longueur du capteur:
20 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
100 mm
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
0.17 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
type de lumière:
diode laser, lumière infrarouge
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
-30...55 °C
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


