Telemecanique Sensors France - Sensors XU - cellule optique miniature - reflex direct 0,25m - PNP 24Vcc câb 2m - XUM4APXBL2

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - Sensors XU - cellule optique miniature - reflex direct 0,25m - PNP 24Vcc câb 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 170...170 mm

  • courant de sortie max. - 20 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • message avant défaillance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666916000175

Réf. Sonepar

01887001036

Réf. Fournisseur

XUM4APXBL2

Marque

Telemecanique Sensors France

portée de détection:

170...170 mm

courant de sortie max.:

20 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

255 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble radial

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

34 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

100 mm

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

0.17 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

-30...55 °C

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France