Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmetteur TOR Sigfox Europe abo 5ans - XIOT11SE5MRCL

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • omnidirectionnel - Non

  • raccordement - autre

  • mode de pose - montage direct

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Oui

  • intérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916063309

Réf. Sonepar

01887964401

Réf. Fournisseur

XIOT11SE5MRCL

Marque

Telemecanique Sensors France

omnidirectionnel:

Non

raccordement:

autre

mode de pose:

montage direct

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Oui

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

10000 m

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

2 m

hauteur:

100 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

45 mm

indice de protection (IP):

IP66

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

bande de fréquences 1:

0.87...0.87 GHz

pays de fabrication:

TUNISIE

Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmetteur TOR Sigfox Europe abo 5ans

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le transmetteur connecté XIOT Cloud est alimenté par une batterie Lithium intégrée dont la durée de vie est supérieure à 5 ans. Il utilise des antennes dont la portée est d'environ 50 km. Convient pour les Systèmes d’irrigation, Bâtiments, HVAC, Dans le traitement de l’eau (pompage, surveillance de réservoirs), Stations d’épuration,Vannes, Écluses, Convoyeurs, Bandes transporteuses… Le transmetteur XIOT est une solution pour surveiller un équipement dans des zones sans électricité ou difficiles d'accès., tel que les applications agricoles, les applications de traitement des eaux, les applications minières ou carrières. Raccordement par connecteurs déportés disponibles : M8, M12, M18, bornier à vis, 7/8" La gamme XIOT comprend 3 options (un émetteur stanalone, un accès prépayé de 5 ans au Cloud et des services d'abonnement). L'émetteur XIOT est conforme aux certifications CE et Sigfox ready, ainsi qu'aux normes radio EN 62368-1, EN 300-220, EN 301-489 et à la directive R&TTE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Associé à un pressostat ou à un interrupteur de fin de course, ce capteur connecté Cloud fournit en temps réel des données précises et fiables sur des installations distantes. Il est compatible avec les fins de course XC et avec les pressostats XMLA-XMLB-XMLC-XMLD; contacteurs et relais ou tout autre contact sec.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France