Telemecanique Sensors France - Telemecanique Sensors OsiSense XZ - répartiteur Y M12 5 pôles pour émetteur - XZCRSE

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916068731

Réf. Sonepar

01887964661

Réf. Fournisseur

XZCRSE

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

pays de fabrication:

ITALIE

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

100 mOhm

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France