Telemecanique Sensors France - XCKD - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - PG11 - XCKD2102G11

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916094747

Réf. Sonepar

00002030790

Réf. Fournisseur

XCKD2102G11

Marque

Telemecanique Sensors France

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66/IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

hauteur du capteur:

65 mm

largeur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

XCKD - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - PG11

Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur de position à corps et tête robustes en Zamak à une conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50047. Faisant de lui un produit convenant à l’ensemble des machines industrielles dans les domaines suivants : emballage, manutention, convoyage, machinerie, agroalimentaire. Se fixe sur la machine par le corps et a une durabilité électrique de 5 millions de cycles de manœuvre électrique dans la catégorie d’emploi DC-13 et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1 et UL 508.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France