Telemecanique Sensors France - XCKMR - ID Position - rota inver & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - M20 - XCKMR54D2H29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916057797
Réf. Sonepar
00002068196
Réf. Fournisseur
XCKMR54D2H29
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
118 mm
largeur du capteur:
200 mm
longueur du capteur:
59 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.55 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La tête et le corps de l'interrupteur de fin de course sont en zamak. Le XCKMR est une unité complète avec trois entrées de câble et des contacts à ouverture positive, un par position. Ces produits sont dédiés aux applications ponts roulants et aux palans pour le contrôle de fin de course. Ce sont des interrupteurs de fin de course de format spécial pour les environnements sévères. XCKMR convient aux applications de levage et de manutention mécanique pour le levage destinée à l'extraction minière, le secteur des minéraux et métaux, ou convoyeurs à bande pour la gamme XCR. Il dispose de deux blocs contact (normalement ouvert + normalement ouvert) à rupture lente. Le boitier est composé de bornes à vis pour le raccordement électrique, cinq positions électriques, un par direction. Ce produit est équipé d'un levier métallique carré à tiges croisées permettant une approche latérale dans les deux sens. Le mouvement à tête rotative inversée. Trois entrées sont taraudées pour un presse étoupe type M20 x 1,5. Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : ce produit est certifié par CE, UKCA, CCC, UL et CSA. Il est conforme aux normes CSA C22.2 No 14, UL 508 et EN/IEC 60947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tels que choix étendue de Bloc contacts, de sortie de PE, selon différentes normes en option.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


