Telemecanique Sensors France - XCKMR - ID Position - rota & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - 3 PG13,5 - XCKMR54D1

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666916057834

Réf. Sonepar

00002068194

Réf. Fournisseur

XCKMR54D1

Marque

Telemecanique Sensors France

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66/IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

hauteur du capteur:

118 mm

largeur du capteur:

200 mm

longueur du capteur:

59 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.55 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

XCKMR - ID Position - rota & tiges métal - 2NC+2NC - dépend décalée - 3 PG13,5

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La tête et le corps de l'interrupteur de fin de course sont en zamak. Le XCKMR est une unité complète avec trois entrées de câble et des contacts à ouverture positive, un par position. Ces produits sont dédiés aux applications ponts roulants et aux palans pour le contrôle de fin de course. Ce sont des interrupteurs de fin de course de format spécial pour les environnements sévères. XCKMR convient aux applications de levage et de manutention mécanique pour le levage destinée à l'extraction minière, le secteur des minéraux et métaux, ou convoyeurs à bande pour la gamme XCR. Il dispose de deux blocs contact (normalement ouvert + normalement ouvert) à rupture lente. Le boitier est composé de bornes à vis pour le raccordement électrique, cinq positions électriques, un par direction. Ce produit est équipé d'un levier métallique carré à tiges croisées permettant une approche latérale dans les deux sens. Le mouvement de la tête de commande est rotatif. Trois entrées sont taraudées pour un presse étoupe type PG13,5. Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : ce produit est certifié par CE, UKCA, CCC, UL et CSA. Il est conforme aux normes CSA C22.2 No 14, UL 508 et EN/IEC 60947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tels que choix étendue de Bloc contacts, de sortie de PE, selon différentes normes en option.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France