Telemecanique Sensors France - XCKS - ID Position - poussoir galet métal - 1NC+1NO - brusque - M20 - XCKS102H29

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916053904

Réf. Sonepar

00002061235

Réf. Fournisseur

XCKS102H29

Marque

Telemecanique Sensors France

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

hauteur du capteur:

72.5 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

36 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

XCKS - ID Position - poussoir galet métal - 1NC+1NO - brusque - M20

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le corps de l'interrupteur est en plastique. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Ce produit est dédié aux applications ponts roulants et aux palans pour le contrôle de fin de course. Un interrupteur de fin de course de format spécial pour les environnements sévères. XCKS est destiné à toutes les applications de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, l'agroalimentaire, le secteur des services et infrastructure, etc. La gamme XC standard, compact ou miniature, de sécurité ou adaptés. Interchangeabilité des têtes avec les interrupteurs de fin de course de la série XCKJ et XCKM, ainsi que pour les gammes de fin de course miniatures et compact. Doté d'un poussoir à galet métal à ressort de rappel, il permet une approche latérale dans les deux sens. Il est fourni avec des bornes à vis pour le raccordement électrique et une entrée taraudée pour le presse-étoupe M20. Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : Ce produit est certifié par CE, ATEX, CCC, UL et CSA. Il est conforme aux normes EN 50047, EN 50041. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC avec un choix étendue de blocs contacts, de têtes et de sortie de PE selon les différentes normes en vigueur.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France