Telemecanique Sensors France - XCKVR - ID Posit - sim vit - rota & tiges métal - 2NC+2NO - dépend décalée - M20 - XCKVR44D1H29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916057773
Réf. Sonepar
01887907747
Réf. Fournisseur
XCKVR44D1H29
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant
finition du raccordement électrique:
autre
hauteur du capteur:
200 mm
largeur du capteur:
200 mm
longueur du capteur:
57 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet poussoir à galet
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Son corps est en plastique. La gamme XC est destiné à toutes les applications de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, agroalimentaire, le secteur des services et infrastructure etc. La gamme est conçue pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention et levage, du packaging et de l'agroalimentaire et du convoyage. La gamme XC standard, compact ou miniature, de sécurité ou adaptés. Interchangeabilité des têtes avec les interrupteurs de fin de course de la série XCKJ et XCKM, ainsi que pour les gammes de fin de course miniatures et compact. Telemecanique Sensors, leader mondial de l’innovation technologique des interrupteurs de position ! Simply easy! Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL, CCC, CSA,GOST, EAC, CTICK et Nema Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Les interrupteurs de position XC, au format standard IEC, comprennent des produits conçus selon les normes EN 50047, EN 50041. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tel que choix etendue de Bloc contacts, large choix de têtes et de sortie de PE selon differents normes
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


