Telemecanique Sensors France - XCMD - ID Position - poussoir M12 à galet métal - O+F - brusque - connecteur M12 - XCMD21F2C12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666916053096
Réf. Sonepar
00002022141
Réf. Fournisseur
XCMD21F2C12
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
hauteur du capteur:
50 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.22 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur de position à corps robuste en Zamak et à la conception miniature modulaire est pré-câblé, ce qui facilite l’installation. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 3 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV. Il se fixe sur la machine par le corps et a une durabilité générale de 5 millions de cycles de manœuvre électrique dans la catégorie d’emploi DC-13 et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


