Telemecanique Sensors France - XCMD - IDP - poussoir galet métal - 1NO+1NC - dépendante décalée - câb 5m - XCMD2502L5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916092897
Réf. Sonepar
00002816534
Réf. Fournisseur
XCMD2502L5
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
50 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente et interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
poussoir à galet droit
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est doté d'un levier à galet métallique à ressort de rappel, permettant une approche latérale dans deux directions. Mouvement d'attaque avec came 30°. La gamme XC est destinée à toutes les applications de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, l'agroalimentaire, le secteur des services et infrastructures, etc. La gamme est conçue pour résister dans les environnements sévères. Destinée à toutes les applications : de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, l'agroalimentaire ou les services, etc. Le produit possède un contact normalement fermé + un contact normalement ouvert, à action dépendante décalée et à ouverture positive. Il est fourni avec un connecteur de câble amovible pour la connexion électrique (5 mètres). Fin de course à tête de piston avec un corps de type monobloc en Zamak. XCMD est de conception modulaire pour une maintenance plus facile. Large gamme de température de fonctionnement : -25°C à 70°C. Les performances de la gamme XC répondent aux normes internationales : CE, ATEX, CCC, EAC, CTICK. Ce produit est certifié par UL et CSA. Il est conforme aux normes EN 50041, EN 50047, UL 508, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, CSA C22.2 No 14. Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tels que choix étendue de Blocs contacts, large choix de têtes et de sortie de PE selon différentes normes.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


