Telemecanique Sensors France - XCMH - ID Position plast - poussoir M12 à galet métal - NO+NC - brusque - câb 2m - XCMH21F2L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916050453
Réf. Sonepar
01887001640
Réf. Fournisseur
XCMH21F2L2
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
88 mm
largeur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
16 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Oui
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
pays de fabrication:
INDONESIE
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


