Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA12 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn2 mm Cable 2m - XS512BSPDL2

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA12 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn2 mm Cable 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • longueur du capteur - 37 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114010158

Réf. Sonepar

08216401015

Réf. Fournisseur

XS512BSPDL2

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

2 mm

diamètre du capteur:

12 mm

longueur du capteur:

37 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

fréquence de commutation:

85 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Telemecanique Sensors - XS - Capteur inductif DIA12 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn2 mm Cable 2m

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France