Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA30 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 10mm Connect M12 - XS530BSPDM12

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA30 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 10mm Connect M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • diamètre du capteur - 30 mm

  • longueur du capteur - 54 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114010219

Réf. Sonepar

08216401021

Réf. Fournisseur

XS530BSPDM12

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

10 mm

diamètre du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

54 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

fréquence de commutation:

85 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Telemecanique Sensors - XS - Capteur inductif DIA30 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 10mm Connect M12

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France