Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif RECT 40X40 PNP O+F SIL2 12 48V noyable Sn 20mm Connect M12 - XS8C4A1PDM12

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif RECT 40X40 PNP O+F SIL2 12 48V noyable Sn 20mm Connect M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 20 mm

  • largeur du capteur - 117 mm

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • longueur du capteur - 40 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114010257

Réf. Sonepar

08216401025

Réf. Fournisseur

XS8C4A1PDM12

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

20 mm

largeur du capteur:

117 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

40 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

fréquence de commutation:

40 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Telemecanique Sensors - XS - Capteur inductif RECT 40X40 PNP O+F SIL2 12 48V noyable Sn 20mm Connect M12

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France