Telemecanique Sensors France - XS détecteur induc ATEX 6..150 cy métal - M30 L81mm noyable Sn10mm AC/DC NC - 2m - XSAV11801EX

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916009215

Réf. Sonepar

01887905354

Réf. Fournisseur

XSAV11801EX

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble radial

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

81 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1.5 mA

tension d’alimentation:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...210 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

XS détecteur induc ATEX 6..150 cy métal - M30 L81mm noyable Sn10mm AC/DC NC - 2m

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'usage des capteurs inductifs est très étendu : le contrôle de la position de cames, butées ou comptage d'objets métalliques… pour des applications ferroviaires, équipements mobiles, ascenseurs ou escaliers mécaniques… Les capteurs de proximité inductifs XS sont utilisés pour la détection sans contact d'objets métalliques jusqu'à 60 mm. La distance de détection nominale varie en fonction du diamètre et de la taille du capteur. Raccordement sur plage. Ces détecteurs noyables s'adaptent aux environnements métalliques. Ce produit est conçu pour résister dans les environnements sévères tels que les applications des segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Raccordement par connecteurs déportés disponibles : M8, M12, M18, bornier à vis, 7/8" Fréquence de commutation de ≤ 2000Hz DC selon référence, ≤ 25Hz AC. Il s'agit d'un produit classé IP67. Le boîtier est fabriqué en laiton nickelé. Equipé d'une sortie de câble 2m PVC. Les performances de la gamme XS détecteurs inductifs répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : CE, UKCA, ATEX, UL, CSA, EAC, CTICK,CCC, SIL, IEC 947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium. Il est conforme ROHS UE. Extension de gamme et adaptations possibles pour les exigences d'applications particulières, telles que : ECOLAB, SIL et sécurité machine, connectiques spécifiques segments. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs inductifs XS, tels que : brides, câbles de raccordements, rallonges et prolongateurs.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France