Telemecanique Sensors France - XS - Détecteur inductif métal - Dia M8 - Non Noyable - Sn4mm - NPN,NO - cable 2m - XS608B4NAL2

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS - Détecteur inductif métal - Dia M8 - Non Noyable - Sn4mm - NPN,NO - cable 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119641364

Réf. Sonepar

01887964136

Réf. Fournisseur

XS608B4NAL2

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble radial

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

51 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

12...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...48 V

fréquence de commutation:

2500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Telemecanique Sensors - XS - Détecteur inductif métal - Dia M8 - Non Noyable - L51mm - Sn4mm - NPN - NO - 12..24VDC - cable 2m - Capteur inductif de proximité pour détection de pieces métalliques, Présence, comptage et fin de course

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France