Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif métal - M12 L37mm noyable Sn4mm DC3-PNP NO - 10m - XS112B3PAL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916017906
Réf. Sonepar
01887905486
Réf. Fournisseur
XS112B3PAL10
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
12 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
hauteur du capteur:
12 mm
longueur du capteur:
58 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
pays de fabrication:
FRANCE
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
10 mA
tension d’alimentation:
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
fréquence de commutation:
25 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


