Telemecanique Sensors France - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M30 - métal - Sn 10 mm - 24 240 VAC - XT530B1FBL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
distance de commutation - 10 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916019924
Réf. Sonepar
01887001351
Réf. Fournisseur
XT530B1FBL2
Marque
Telemecanique Sensors France
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
distance de commutation:
10 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
autre
diamètre du capteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
AC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
longueur du capteur:
64 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
pays de fabrication:
CHINE
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
tension d’alimentation:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
fréquence de commutation:
10 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


