Telemecanique Sensors France - XU - Capteur photoélectrique de couleur, court, Sn 60mm, IO-Link, connect. M12 - XUKCBSAYM12

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de lumière - lumière blanche

  • type de tension - DC

  • courant de sortie max. - 100 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916109441

Réf. Sonepar

08216401519

Réf. Fournisseur

XUKCBSAYM12

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de lumière:

lumière blanche

type de tension:

DC

courant de sortie max.:

100 mA

fréquence de commutation:

3000 Hz

avec autre sortie analogique:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

procédé de réglage:

ajustage manuel

matériau du boîtier/corps:

zinc

matériau de la surface optique:

plastique

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

50.5 mm

longueur du capteur:

50.5 mm

portée de détection nominale:

30 mm

avec fonction de masquage:

Non

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec fonction temporelle:

Oui

température ambiante:

-75...-75 °C

indice de protection (IP):

IP67

Telemecanique Sensors - XU - Capteurs photoélectriques de couleur, format compact, Lumiere Blanche, court, Sn 60mm, IO-Link, NO/NC, PNP/NPN, alimentation 12V to 24V DC, connecteur 5 pins M12, degré de protection IP67 and IP69K.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France