Telemecanique Sensors France - XU - Capteur photoélectrique,marque, RVB, Sn 12mm, IO-Link, Connect M8 - XUMRAGAYM8

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - Quader

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - 12 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916109847

Réf. Sonepar

08216401055

Réf. Fournisseur

XUMRAGAYM8

Marque

Telemecanique Sensors France

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

Quader

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

12 mm

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

45627...45627 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

34 mm

longueur du capteur:

20 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de lumière:

LED multicolore

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

10000 Hz

température ambiante:

-75...-75 °C

avec objectif interchangeable:

Non

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Telemecanique Sensors - XU - Capteur photoélectrique,XUMR detection de repere , RVB, Sn 12mm, IO-Link, Connecteur M8, Alimentation 12V to 24V DC, Degré de protection IP67 and IP69K. EcoLab certifiée

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France