Telemecanique Sensors France - XU - Capteur photoélectrique, marque, WH, Sn 12mm, IO-Link, Pigtail M12 15cm - XUMRAWAYP015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 100 mA
portée de détection nominale - 12 mm
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916109816
Réf. Sonepar
08216401058
Réf. Fournisseur
XUMRAWAYP015
Marque
Telemecanique Sensors France
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max.:
100 mA
portée de détection nominale:
12 mm
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
avec fonction de masquage:
Non
tension d'alimentation de courant nominal CC:
45627...45627 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
34 mm
longueur du capteur:
20 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de lumière:
lumière blanche
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
10000 Hz
température ambiante:
-75...-75 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec fonction temporelle:
Non
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


