Telemecanique Sensors France - XUB - Capt optic M18 Det90° Plastic Reflex polar. Smax5.5M NPN O+F Câble 2m, 24V - XUB9ANXWL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 5500 mm
procédé de réglage - ajustage manuel
finition du raccordement électrique - câble axial
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916035221
Réf. Sonepar
08216218299
Réf. Fournisseur
XUB9ANXWL2
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de détection max.:
5500 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
finition du raccordement électrique:
câble axial
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
4000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
55.2 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
-85...-85 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
4000 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC:
45627...45627 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
type de lumière:
lumière rouge polarisée
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


