Telemecanique Sensors France - XUB - Capteur optique M18 PROXIMITÉ LONG Smax1M PNP NO/NC Connect. M12 24V - XUB5APXNM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 700...700 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC - 45627...45627 V
message avant défaillance - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666916034576
Réf. Sonepar
08216218314
Réf. Fournisseur
XUB5APXNM12
Marque
Telemecanique Sensors France
portée de détection:
700...700 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP67
tension d'alimentation de courant nominal CC:
45627...45627 V
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
1000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
diamètre du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
44 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
700 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
-85...-85 °C
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


