Telemecanique Sensors France - XUVU - Fourche Ultrason, Profondeur 60mm Sn3mm PNP IOLink Câble 2m - XUVU04M3PL2

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XUVU - Fourche Ultrason, Profondeur 60mm Sn3mm PNP IOLink Câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 3 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille d'objet min. - 1 mm

  • profondeur de fourche - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916125250

Réf. Sonepar

08216612525

Réf. Fournisseur

XUVU04M3PL2

Marque

Telemecanique Sensors France

largeur de fourche:

3 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP65

taille d'objet min.:

1 mm

profondeur de fourche:

43 mm

distance de commutation assignée:

2.6 mm

distance de détection max.:

2.6 mm

avec fonction temporelle:

Oui

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

Teach-In

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

câble axial

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

37.4 mm

longueur du capteur:

70 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

fréquence de commutation:

1100 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

message avant défaillance:

Non

type de lumière:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France