Telemecanique Sensors France - XX - Prolongateur connect. M12 DT06 pour XX widebeam - XXZKITDM6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916099162
Réf. Sonepar
01887001369
Réf. Fournisseur
XXZKITDM6
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
6
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
105 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...45 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...45 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
tension assignée (Ue):
24 V
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


