Telemecanique Sensors France - XZ - connect.s pré-câblés, femelle droit, M12 5 broches, câble blindé PUR 5 m - XZCPB1151L5

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XZ - connect.s pré-câblés, femelle droit, M12 5 broches, câble blindé PUR 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 5 m

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916124741

Réf. Sonepar

08216612474

Réf. Fournisseur

XZCPB1151L5

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

5 m

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

réticulé:

Non

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

résistance de contact:

10 mOhm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France