Telemecanique Sensors France - ZCE0 - tête inter posi - levier ress emb plast soufflet nitrile -25/+70°C - ZCE07

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - tige à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110191080

Réf. Sonepar

00002019108

Réf. Fournisseur

ZCE07

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

tige à ressort

ZCE0 - tête inter posi - levier ress emb plast soufflet nitrile -25/+70°C

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Son corps est en plastique. La gamme XC est destiné à toutes les applications de machines industrielles telles que l'emballage, la manutention, le convoyage, l'usinage, agroalimentaire, le secteur des services et infrastructure etc. La gamme est conçue pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention et levage, du packaging et de l'agroalimentaire et du convoyage. La gamme XC standard, compact ou miniature, de sécurité ou adaptés. Interchangeabilité des têtes avec les interrupteurs de fin de course de la série XCKJ et XCKM, ainsi que pour les gammes de fin de course miniatures et compact. Telemecanique Sensors, leader mondial de l’innovation technologique des interrupteurs de position ! Simply easy! Les performances de la gamme XC répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL, CCC, CSA,GOST, EAC, CTICK et Nema Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Les interrupteurs de position XC, au format standard IEC, comprennent des produits conçus selon les normes EN 50047, EN 50041. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tel que choix etendue de Bloc contacts, large choix de têtes et de sortie de PE selon differents normes